Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-813750 Herst.-Nr.: 3501090 EAN/GTIN: 4002390001991 |
| |
|
| | |
| - Dekorative asymmetrische Ausschnitte
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
- Geeignet für Taschen-, mittelgroße und kleine Bücher, CDs oder DVDs
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Stabil: Extrastarke Materialdicke
- Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Paar. Kratzfest. Hochwertige Oberfläche. Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten. Dekorative Gestaltung | Breite: | 85 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 140 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Metall | Belastbarkeit: | Standard | Herstellerprodukttyp: | aus Metall, schmal | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstützen | min. Dicke: | 0,8 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,90* | € 3,30* | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,90* | € 3,31* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,52* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,92* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,65667* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|