Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2706070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2706070
EAN/GTIN:
     4002390009867
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Beliebt auch im Wohnbereich
  • Inklusive Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
  • Natürlich und warm: Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
  • Quer- oder Hochformat, stabiler Holzrahmen
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Inklusive Aufhängevorrichtung
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Holzrahmen. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
Farbe:
kork
Material des Rahmens:
Holz
Verpackung:
Folie
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
80
Farbe des Rahmens:
holz
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Masse Gewicht:
0,795
Lieferumfang:
Pinnboard inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Material der Rückseite:
Kork
Material der Vorderseite:
Kork
Herstellerprodukttyp:
mit Holzrahmen
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.