Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2703070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2703070
EAN/GTIN:
     4002390009843
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Beliebt auch im Wohnbereich
  • Inklusive Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
  • Natürlich und warm: Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
  • Quer- oder Hochformat, stabiler Holzrahmen
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Inklusive Aufhängevorrichtung
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Holzrahmen. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Pinn-Nadeln
Farbe:
kork
Material des Rahmens:
Holz
Verpackung:
Folie
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
40
Farbe des Rahmens:
holz
Höhe der Tafel:
30
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Masse Gewicht:
0,224
Lieferumfang:
Pinnboard inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Material der Rückseite:
Kork
Material der Vorderseite:
Kork
Herstellerprodukttyp:
mit Holzrahmen
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.