Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULclassic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2392470
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2392470
EAN/GTIN:
     4002390069489
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer
  • Ideal auch für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang
  • Retro-Klemmer aus stabilem Stahl mit kräftiger Metallfeder
  • Komfortabel: Papieranschlag oben
  • Trend-Design für Preisbewusste
  • Oberfläche der Platte unbehandelt für eine naturbelassene Optik
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit Aufhängeöse
  • Schonend: Ecken abgerundet
  • Klemmweite ca. 1,5 cm (A5) bzw. 2,5 cm (A4 und A3)
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Recycelbar
Breite:
160
Farbe:
holz
Höhe:
255
Werkstoff:
Hartfaser-Holz
max. Anzahl der Blätter:
150
Verwendung für Papiergrößen:
A5
max. Klemmdicke:
15
Material der Klemme:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULclassic
min. Dicke:
30
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.