| |
|
| Artikel-Nr.: C113-2360190 Herst.-Nr.: 2360190 EAN/GTIN: 4002390077200 |
| |
|
| | |
| - Die Polypropylen-Schreibplatte für Preisbewusste
- Besonders strapazierfähig, aus biegsamem Material
- Ansprechend: Erodierte Oberflächenstruktur
- Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
- Kräftig: Bügelklemmer verchromt mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,22 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Auch zum Aufhängen. Erodierte Oberflächenstruktur | Breite: | 220 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 315 | Werkstoff: | Polypropylen | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett PP | min. Dicke: | 15 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |