Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULassist mit Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Detail des Klemmers
Zeigt Produkt in Anwendung, geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung, geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung, geöffnet
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2354608
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2354608
EAN/GTIN:
     4002390069397
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
  • 2fach-Nutzen: Extrem robuste Schreibplatte mit praktischer Aufbewahrungsbox
  • Strapazierfähig und edel: Aus eloxiertem Aluminium
  • Praktisch: Unterlagen im Deckel geschützt aufbewahren, zum Arbeiten herausnehmen und Einklemmen
  • Für alle, die unterwegs arbeiten: Handwerker, Trainer, Einsatzkräfte
  • Mit Durchschreibschutz, z. B. für Aufträge oder Einsatzberichte
  • Kräftig: Breiter, stabiler Metallklemmer mit Drückhilfe zum Öffnen
  • Stabiles Klavierband-Scharnier an der langen Seite, Öffnung zur Seite
  • Geschlossene Bauform
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Aufbewahrungsfach ideal für Unterlagen im Format DIN A4, (maximal 21,7 x 31,7 x 1,0 cm)
  • Haltevorrichtung im Deckel nach innen einklappbar
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibplatte mit Aufbewahrungsbox. Unterlagen geschützt aufbewahren. Mit Durchschreibschutz z.B für Aufträge oder Einsatzberichte. Metallklemmer mit Drückhilfe zum Öffnen. Aufbewahrungsfach iadeal für Unterlagen im Format A4
Breite:
230
Farbe:
aluminium
Höhe:
325
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
mit Aufbewahrungsbox
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULassist
min. Dicke:
25
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.