Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2352808
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352808
EAN/GTIN:
     4002390031110
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Die Aluminium-Schreibplatte für Preisbewusste
  • Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium
  • Grifffreundlich: Abgerundete Kanten und Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
  • Vielfältig: Große Auswahl an Formaten
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Recycelbar
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,1 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Abgerundete Kanten. Flache Bügelklemme. Plattenstärke 1 mm
Breite:
229
Farbe:
aluminium
Höhe:
318
Werkstoff:
eloxiertes Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
Aluminium mit Bügelklemme
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
17
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.