Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2352708
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352708
EAN/GTIN:
     4002390022477
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Besonders edel: Platte und Klemmer aus eloxiertem Aluminium
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sehr stabil bei geringer Plattenstärke, leicht zu reinigen
  • Schonend: Gleitschutz an der Unterseite, auch gegen Verrutschen auf der Tischplatte
  • Grifffreundlich: Keine scharfen Kanten, umlaufend gefräst und abgerundet
  • Kühl, hochwertig, elegant: Für designorientierte Anwender
  • Breiter Klemmer mit kräftigen Metallfedern
  • Klemmweite ca. 1 cm
  • Plattenstärke 0,15 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Grifffreundliche Kanten, umlaufend gefräst. Gleitschutz an der Unterseite. Stabil. Plattenstärke 15 mm
Breite:
233
Farbe:
aluminium
Höhe:
342
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
100
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
10
Material der Klemme:
Aluminium
Herstellerprodukttyp:
Aluminium eloxiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
14
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
aliminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.