Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach, seitliche Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Zeigt Produkt in Anwendung, geöffnet
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2349290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2349290
EAN/GTIN:
     4002390082402
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Robuste Schreibplatte und praktische separate Aufbewahrungsbox in einem
  • Sicher: Unterlagen stoß-, staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren
  • Für alle, die unterwegs arbeiten: Handwerker, Trainer, Fahrlehrer, in Schule, Uni oder bei der Inventur
  • Clever: Herausnehmbarer Trenn-Einsatz als Stiftefach
  • Praktisch: 2 Verschlussclips an der langen Seite, verschließen die Box sicher und spaltfrei
  • Klemmer außen: Flache, stabile Bügelklemme mit Griffmulde und schützenden Kunststoff-Ecken
  • Aus bruchsicherem Polypropylen, Oberfläche matt erodiert
  • Kompakt: Passt in Aktentasche, Rucksack oder Schulranzen
  • Bequem: Öffnung zur Seite
  • Schonend: Mit griffreundlichen, abgerundeten Ecken
  • Stabile Kunststoffscharniere, leicht zu bedienen
  • Besonders handlich: Höhe 2,5 cm, Plattenstärke 0,23 cm, Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Maße: innen 32,5 x 22,2 x 1,8 cm, außen 33,5 x 24,5 x 2,5 cm, Trenn-Einsatz 23,5 x 3,0 cm
  • Aufbewahrungsbox für Unterlagen im Format DIN A4
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibplatte und Aufbewahrungsbox in einem. Unterlagen stoß-, staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren. Herausnehmbarer Trenn-Einsatz als Stiftefach. Klemmer außen. Für DIN A4. Öffnung zur Seite. Maße innen: 32,5x22,2x1,8cm
Breite:
245
Farbe:
schwarz
Höhe:
335
Werkstoff:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall, Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
seitliche Öffnung
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach,
min. Dicke:
25
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber, schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.