Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach, schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt von der Seite
Zeigt Produkt in Anwendung, geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Zeigt Produkt in Anwendung in einem Rucksack
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2349090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2349090
EAN/GTIN:
     4002390066297
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Robuste Schreibplatte und praktische separate Aufbewahrungsbox in einem
  • Sicher: Unterlagen stoß-, staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren
  • Für alle, die unterwegs arbeiten: Handwerker, Trainer, Fahrlehrer, in Schule, Uni oder bei der Inventur
  • Kompakt: Passt in Aktentasche, Rucksack oder Schulranzen
  • Mit praktischem Clipverschluss, stabiles Kunststoffscharnier
  • Klemmer außen: Flache, stabile Bügelklemme mit Griffmulde und schützenden Kunststoff-Ecken
  • Schonend: Mit abgerundeten Ecken. Aus bruchsicherem Polypropylen, Oberfläche matt erodiert
  • Besonders flach: Höhe 3,3 cm, Plattenstärke 0,23 cm, Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Aufbewahrungsbox für Unterlagen im Format DIN A4, Öffnung nach oben
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibplatte und Aufbewahrungsbox in einem. Unterlagen stoß-, staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren. Passt in Aktentaschen, Rucksäcke und Schulranzen. Mit Clipverschluss. Klemmer außen. Aufbewahrungsbox für Unterlagen im Format DIN A4
Breite:
242
Farbe:
schwarz
Höhe:
345
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
schmal
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach,
min. Dicke:
33
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.