Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Kunststoff mit Bügelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2340290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340290
EAN/GTIN:
     4002390078016
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Die Kunststoff-Schreibplatte für Preisbewusste
  • Klemmer kurze oder lange Seite
  • Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken (234 03, 234 04, 234 05)
  • Robust: Platte aus Kunststoff, recycelbar
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A3-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
Breite:
330
Farbe:
schwarz
Höhe:
430
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A3
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Kunststoff mit Bügelklemme
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
15
Anordnung der Lage Klemme:
lange Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.