| |
|
| Artikel-Nr.: C113-2337190 Herst.-Nr.: 2337190 EAN/GTIN: 4002390091916 |
| |
|
| | |
| - Die Schreibmappe für Preisbewusste
- Aus Karton mit Polypropylen-Folienüberzug
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Kräftig: Bügelklemmer verchromt mit Griffmulde
- Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht
- Für unterwegs: Federleicht
- Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Plattenstärke 0,22 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten. Mit Stifteschlaufe. Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff | Breite: | 230 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 320 | Werkstoff: | Karton mit Polypropylen Folienüberzug | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | MAULpoly | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibmappe | min. Dicke: | 13 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |