Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULpoly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt mit Blatt
Zeigt Produkt mit Blatt
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2337037
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2337037
EAN/GTIN:
     4002390091855
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Die Schreibplatte für Preisbewusste
  • Aus Karton mit Polypropylen-Folienüberzug
  • Grifffreundlich: Mit Bügelklemme
  • Für unterwegs: Federleicht
  • Kräftig: Bügelklemmer verchromt mit Griffmulde
  • Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,22 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
Breite:
230
Farbe:
blau
Höhe:
320
Werkstoff:
Karton mit Polypropylen Folienüberzug
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
MAULpoly
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.