Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Folienüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2335222
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335222
EAN/GTIN:
     4002390076982
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Für Preisbewusste
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,26 cm
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
Breite:
229
Farbe:
pink
Höhe:
319
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
mit Folienüberzug
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.