Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULoutdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt biegsamkeit des Produktes
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2331009
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2331009
EAN/GTIN:
     4002390037242
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Nahezu unzerstörbar: Stabile Platte aus 2-lagigem, biegsamen Spezialkunststoff
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • 2fach-Nutzen: Auch für Schneidearbeiten auf der Platte geeignet
  • Unempfindlich gegen Schnittspuren, für intensive Nutzung geeignet
  • Ideal zum Basteln, auf der Baustelle, für Handwerker, im Unterricht
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Platte aus 2-lagigem Spezialkunststoff, biegsam, fast unzerstörbar. Für kleinere Schneidearbeiten auf der Platte, unempfindlich gegen Schnittspuren. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
Breite:
220
Farbe:
sonstige
Höhe:
322
Werkstoff:
Spezialkunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULoutdoor
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.