Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Kunststoff mit hohem Metall-Klemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2303102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2303102
EAN/GTIN:
     4002390001489
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Belastbar: Kräftiger Klemmer, stabile Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Made in Germany: Garantie 3 Jahre
  • Nahezu unzerstörbar: Klemmer aus verchromtem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
  • Klemmer langzeitgetestet, extrem hohe Auszugskraft, große Klemmweite
  • Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Hohe Klemmweite: Ca. 2 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Platte auch in Holz erhältlich, Art.-Nr. 239 60 70
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
Breite:
220
Farbe:
weiß
Höhe:
347
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
200
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
20
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
mit hohem Metall-Klemmer
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett Kunststoff
min. Dicke:
34
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.