Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Stehsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1951005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1951005
EAN/GTIN:
     4002390026826
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Designed by MAUL
  • Aus hochwertigem Acryl: Glasklar, transparent und elegant
  • Schafft Ordnung: Aufbewahrung von Papieren, Blöcken, Katalogen bis DIN A4
  • Alles im Blick: Nach vorne offen für eine bequeme Entnahme
  • Sehr standsicher
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Materialstärke 4 mm
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Materialstärke 0,4 cm
Breite:
98
Farbe:
glasklar
Tiefe:
263
Werkstoff:
Acryl
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe hinten:
307
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
57
Lieferung gefaltet:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Stehsammler
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Füllhöhe an Papier:
307
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.