Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1950605
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1950605
EAN/GTIN:
     4002390067447
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Geschlossenes Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen
  • Für DIN A4-Formate
  • Elegant für den Schreibtisch oder das Sideboard
  • Praktisch: Öffnen der Laden von vorne mit Griffloch
  • Sehr standsicher und stabil, aus hochwertigem Acryl
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Einzeln verwendbar oder stapelbar
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Geschlossenes Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen
Breite:
240
Höhe:
219
Tiefe:
320
Werkstoff:
Acryl
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
stapelbar:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
5
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
glasklar
Herstellerproduktbezeichnung:
Schubladenbox Acryl
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe des Gehäuses:
glasklar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.