Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M4, Intel® Xeon® E-2236 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,80 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY VFY:R1334SX133DE Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY VFY:R1334SX133DE Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY VFY:R1334SX133DE Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Fujitsu PRIMERGY VFY:R1334SX133DE Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:R1334SX133DE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R1334SX133DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M4, Intel® Xeon® E-2236 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,80 GHz)

Geringe Größe und niedrige Kosten – umfangreiche optionale Merkmale

FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M4 Rack-Server Geringe Größe und niedrige Kosten – umfangreiche optionale Merkmale Fujitsu bietet eine fantastische Mischung von Systemen, Lösungen und Sachverstand zur Sicherstellung maximaler Produktivität, Effizienz und Flexibilität, was für Zuverlässigkeit sorgt und Vertrauen schafft. FUJITSU Server PRIMERGY Systeme sind workload-optimierte x86-Industriestandardserver für jede Art von Workloads und Geschäftserfordernissen. Da es nicht die eine Serverlösung gibt, die all diese Anforderungen erfüllt, bietet Fujitsu ein breites Serverportfolio, das ausbaufähige Tower-Server, vielseitige Rack-Server, dichteoptimierte Multi- Node-Server und Grafikprozessor-Server, die speziell für die Anforderungen von KI entwickelt wurden, beinhaltet. Alle diese Systeme sind für die Verarbeitung mehrerer Workloads

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Chipsatz: Intel® C246
    • Mainboard-Typ: D3675
    • Produkttyp: Mono-Socket-Rack-Server
    • Prozessor: Intel® Xeon® E-2200 Prozessorfamilie, Intel® Xeon® E-2100 Prozessorfamilie, Intel® Celeron®-Prozessor, Intel® Core™ i3-Prozessor, Intel® Pentium®-Prozessor
    • Arbeitsspeicher: 4 GB - 128 GB, DIMM (DDR4)
    • Speichersteckplätze: 4 (2 Bänke mit je 2 DIMMs)
    • Speicherschutz: ECC
    • Laufwerke (optional): DVD supermulti, ultraslim, SATA I
    • PCI-Express 3.0 x4: 1 x Low-Profile
    • PCI-Express 3.0 x8: 2 x Low-Profile Länge 175 mm; PCIe-Steckplatz 1 unterstützt Modular RAID-Funktionen
    • Bedienbare Laufwerkschächte: 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Bedienbare Laufwerkschächte nicht verfügbar bei maximaler Konfiguration der Speicherlaufwerke
    • Optionale bedienbare Laufwerke: Folgende Beschränkungen gelten für die 10 x 2,5 Zoll HDD-Basiseinheit: Kein CD-RW/DVD, 1 x USB 2.0 vorne, kein Front-VGA
    • Speicherlaufwerksschächte: 4/8 x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SATA/SAS (bis zu 4 x NVMe-PCIe-SSDs werden unterstützt) oder 4 x 3,5 Zoll hot-plug-fähige oder 10 x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SATA/SAS, Max. 4x 3,5-Zoll, Max. 8 x 2,5 Zoll, Max. 10 x 2,5 Zoll
    • LAN-Controller: Intel® i210 Onboard, 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (TCP/IP-Beschleunigung)
    • Remote-Management: Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller)
    • USB-Anschlüsse: 4 Hinten: 2 x 3.1 Gen2 für alle Basiseinheiten, vorne (außer 10 x 2,5"-HDD): 2 x USB 3.1 Gen1
    • Grafik: 1 x VGA (15-polig)/optional 1 x vorne VGA (nicht für 10 x 2,5"-HDD-Basiseinheit)
    • Management-LAN (RJ45): Management-LAN-Verkehr kann auf Shared Onboard Gbit-LAN-Port geleitet werden, 1 x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s)
    • Trusted Platform Module (TPM): Infineon / TPM 1.2 oder TPM 2.0 (Modul); TCG-konform (Option)
    • Netzteilkonfiguration: 1 x Standardnetzteil oder 1 x Hot-Plug-Netzteil oder 2 x Hot-Plug-Netzteile für Redundanz je nach Modell
    • Wirkleistung (max. Konfiguration): 264 W
    • Gewicht: bis zu 13 kg
    • Rack (B x T x H): 482,6 mm (Blende) / 435,4 mm (Gehäuse) x 572 x 42.8 mm
    • DC Infrastructure Management: Infrastrukturmanager (ISM), Essential, Advanced
    • Serververwaltung: Infrastrukturmanager (ISM), Essential, Advanced, ServerView Suite
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, PC, Laptop, NAS, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,66*
€ 1.426,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,40*
€ 1.417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,95*
€ 1.382,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,34*
€ 1.348,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,01*
€ 1.291,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.