Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS DX200 S5 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS DX200 S5 Disk-Array Schwarz
Fujitsu ETERNUS DX200 S5 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1124-ET205SAF
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ET205SAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteklasse:
Kleines & Mittleres Unternehmen
Grenzwert:
8192
VMware-Integration:
Ja
Schnappschuss:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
264
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
8110 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS-3
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5 Zoll
RAID Level:
0, 0+1, 1, 5, 5+0, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.673,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.673,43*
€ 4.371,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.649,08*
€ 4.342,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.540,57*
€ 4.213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.484,14*
€ 4.146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.455,35*
€ 4.111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.