Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother SP-2001C Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother SP-2001C Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Brother SP-2001C Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Brother SP-2001C Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Artikel-Nr.:
     C1114-SP-2001C
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     SP-2001C
EAN/GTIN:
     4977766792899
Der Brother SP-2001C ist ein Papiertrenner und ist mit den kompakten Dokumentenscannern ADS-1200 und ADS-1700W kompatibel.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
90 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
192 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
67 g
Typ:
Trenn-Pad
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
ADS-1700W, ADS-1200
Produktfarbe:
Schwarz
Lebensdauer Pad:
10000 Seiten
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.