Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-LP-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-LP-002
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-LP-002
EAN/GTIN:
     4977766794114
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Etikettenablöser (Peeler) für die TD-4D Serie. Durch den Peeler werden Etiketten automatisch vom Trägermaterial getrennt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
66 mm
Verpackungshöhe:
202 mm
Paketgewicht:
333 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
114 g
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-4550DNWB TD-4520DN TD-4420DN TD-4410D
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etiketten ablöser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.