Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-CU-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-CU-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-CU-001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-CU-001
EAN/GTIN:
     4977766794138
Schneideeinheit (Cutter) für die TD-4D Serie, lassen Sie Endlos-Medien automatisch schneiden.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
588 g
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
378 g
Typ:
Schneider
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-4410D, 4420DN TD, TD-4520DN, TD 4550DNWB
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China

Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4210 D; TD -4410 D
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.