Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-BB-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-BB-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter
Brother PA-BB-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter
Brother PA-BB-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter
Brother PA-BB-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Halter
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-BB-004
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-BB-004
EAN/GTIN:
     4977766833028
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
281 mm
Paketgewicht:
779 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
163 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
281 mm
Gewicht:
407 g
Typ:
Halter
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-2320D, TD-2350D, TD-2350DSA
Ursprungsland:
Vietnam
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.