Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Hinweismatte Novus Smart-C5 "Maske auf", Format 85 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Hinweismatte Novus Smart-C5 "Maske auf", Format 85 x 150 cm
Bodenschutzmatte Hinweismatte Novus Smart-C5 "Maske auf", Format 85 x 150 cm
Bodenschutzmatte Hinweismatte Novus Smart-C5 "Maske auf", Format 85 x 150 cm
Bodenschutzmatte Hinweismatte Novus Smart-C5 "Maske auf", Format 85 x 150 cm
Artikel-Nr.:
     C1108-SMARTC-5
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     SMARTC-5
EAN/GTIN:
     4004685031720
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatten 1200x1500
bodenschutzmatten
Bodenschutzmatte Hinweismatte Novus Smart-C5 "Maske auf", Format 85 x 150 cm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Novus Hinweismatte Smart-C5 "Maske auf"
Breite:
850
schwer entflammbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Hinweismatte
Stärke:
8
Form:
Rechteck Hochformat
geeignet für Allergiker:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nur für den Innenbereich, frei von PVC
Tiefe:
1500
Farbe:
Grau mit weißer Schrift, Rot
Werkstoff:
Polyamid, Nitrilgummibeschichtung, frei von PVC
Noppen vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Maske auf
Weitere Suchbegriffe: novus bodenschutzmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.