Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Novus SMARTA-2 Hinweismatte "Bitte Hände waschen", 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Novus SMARTA-2 Hinweismatte "Bitte Hände waschen", 90 x 60 cm
Bodenschutzmatte Novus SMARTA-2 Hinweismatte "Bitte Hände waschen", 90 x 60 cm
Bodenschutzmatte Novus SMARTA-2 Hinweismatte "Bitte Hände waschen", 90 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     C1108-SMARTA-2
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     SMARTA-2
EAN/GTIN:
     4004685031560
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenschutzmatte Novus SMARTA-2 Hinweismatte "Bitte Hände waschen", 90 x 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau mit weißer Schrift
Form:
Rechteck Querformat
Produkt-Typbezeichnung:
Novus SMARTA-2 Hinweismatte "Bitte Hände waschen"
schwer entflammbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
nur für den Innenbereich, frei von PVC
geeignet für Allergiker:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Bitte Hände waschen
Tiefe:
600
Breite:
900
Artikelbezeichnung:
Hinweismatten
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
Stärke:
8
Werkstoff:
Polyamid, Nitrilgummibeschichtung, frei von PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.