Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Artikel-Nr.:
     C1108-961+1819+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+1819+000
EAN/GTIN:
     4009729050422
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung HD, HeavyDuty. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Bohrschraubbefestigung HD. Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung für eine Tischplattenstärke von 15-70mm. Länge der Säule 845mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TSS-Säulen
Höhe:
845
Tragfähigkeit:
96
Farbe:
silber
Breite:
51
Ausführung der Befestigung:
Bohrschraubbefestigung Heavy Duty HD
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
51
Garantiedauer:
5 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung Heavy Duty HD
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 15-70 mm. Heavy Duty für besonders stabilen Halt bei Befestigung von 3 und mehr Bildschirmen.
Produkttypbezeichnung:
TSS Säule
Zertifikat/Zulassung:
GS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.