Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
NOVUS ScreenMount Stand, Standfuß
Artikel-Nr.:
     C1108-943+4905+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     943+4905+000
EAN/GTIN:
     4009729055502
NOVUS ScreenMount Flex, für Wandbefestigung, hochwertiger Wandhalter mit flexiblem Gelenkarm für die Befestigung von besonders großen Bildschirmen, passend für die VESA-Standards: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400, Befestigung von Flachbildschirmen bis 30 kg, 3 Gelenke sorgen für eine flexible Geräte-Positionierung, Wandabstand: von minimal nur 39 mm bis maximal 490 mm, individuelle Blickwinkeleinstellung durch einen Schwenkbereich von 180Grad und einen Neigungswinkel bis 20Grad nach vorn, aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschichtung, komfortable Montage durch mitgelieferte Wasserwaage, Garantie 2Jahre
Weitere Informationen:
Ausladung:
490
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Bildschirm Wandbefestigung
Tragfähigkeit:
30
Artikelbezeichnung:
NOVUS ScreenMount Ceiling 140
Werkstoff:
Stahlblech gepulvert | Metall, pulverbeschichtet
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
0
min. Höhe:
0
Befestigungsart/Montage:
Wandmontage
max. Schwenkbereich:
180
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Gelenke:
3
Abmessung der Stellfläche:
0 | Passend für die Befestigungsstandards: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Höhe:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Wandhalter mit flexiblem Gelenkarm für die Befestigung von großen Bildschirmen bis 70 Zoll. Drei Gelenke sorgen für eine flexible Geräte-Positionierung. Leichte Montage durch integrierte Wasserwaage. Neigungswinkel bis 20 Grad nach vorn. | Hochwertiger Wandhalter mit flexiblem Gelenkarm für die Befestigung von großen Bildschirmen bis 70 Zoll. Drei Gelenke sorgen für eine flexible Geräte-Positionierung. Leichte Montage durch integrierte Wasserwaage. Neigungswinkel bis 20 Grad nach vorn
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Bildschirm Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.