Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TabletFix XL, für große Tablets bis 12,9 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TabletFix XL, für große Tablets bis 12,9 Zoll
NOVUS TabletFix XL, für große Tablets bis 12,9 Zoll
NOVUS TabletFix XL, für große Tablets bis 12,9 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1108-881+3115+002
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     881+3115+002
EAN/GTIN:
     4009729077306
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
novus tablethalterung
NOVUS POS TabletFix XL, universeller Tablethalter für die Nutzung von verschiedenen Tablets bis ca. 12,9 Zoll. Passend zum VESA-Standard 100x100 und connect Aufnahme. Aus gepulvertem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Nutzung von verschiedenen Tablets bis ca. 12,9 Zoll
Artikelbezeichnung:
NOVUS TabletFix XL, universeller Tablethalter für große Tablets
Breite:
346 | 231-346
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
metall | Metall mit velourchrom Oberfläche und lackierter Blende
Produkt-Typbezeichnung:
Tablethalter
Ausführung der Befestigung:
Passend zum Befestigungsstandard 100x100 und connect Aufnahme
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
272 | 173-272
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Tablethalter
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.