Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_7959105000 Herst.-Nr.: 795+9105+000 EAN/GTIN: 4009729059333 |
|
|
| | |
| NOVUS Standardbefestigung Adapterset 400x400, Adapterplatten-Set zur Anbindung großer Monitore an den Befestigungs-Standard 200/100 oder 200/200, passend für Monitore mit dem Befestigungsstandard: 400x400, 300x300, Garantie 2Jahre Weitere Informationen: | | Ausführung der Befestigung: | geschraubt | Farbe: | anthrazit | Beschreibung der Besonderheiten: | Adapterplatten-Set zur Anbindung großer Monitore an den Befestigungs-Standard 200/100 oder 200/200 | Artikelbezeichnung: | NOVUS Standardbefestigung Adapterset, Adapterplatten-Set zur Anb | NOVUS Standardbefestigung Adapterset, Adapterplatten-Set zur Anbindung großer Monitore an den VESA-Standard 200/100 oder 200/200 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Adapterplatten-Set zur Anbindung großer Monitore an den VESA-Standard 200/100 oder 200/200, Passend für Monitore mit dem VESA-Standard: 400x400, 300x300 | Höhe: | 660 | Werkstoff: | Metall | Breite: | 195 | Tiefe: | 3 | Produkttypbezeichnung: | Adapterplatten-Set zur Anbindung großer Monitore an den VESA-Standard 200/100 oder 200/200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,81* | € 40,37* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,02* | € 47,03* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 61,91* | € 81,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|