Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geöffnet an einer langen Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geöffnet an einer langen Seite
Geöffnet an einer langen Seite
Geöffnet an einer langen Seite
Geöffnet an einer langen Seite
Artikel-Nr.:
     C1108-795+4806+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+4806+000
EAN/GTIN:
     4009729018255
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel NOVUS DIN A4 rot. Werkstoff: Kunststoff. Material des Rahmens: Kunsttoff mit Drehzapfen. Komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen. Verwendung für Papierformate: DIN 4A. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe des Reiters:
Reiter seperat erhältlich 795+4850
Verwendung für Papierformate:
DIN 4A
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre | 2Jahre
Farbe des Rahmens:
rot
Material des Rahmens:
Kunsttoff mit Drehzapfen | Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS Sichttafel DIN A4 rot
Produkt-Typbezeichnung:
Sichttafel
Beschreibung der Besonderheiten:
komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Sichttafel
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.