| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-795+4804+000 Herst.-Nr.: 795+4804+000 EAN/GTIN: 4009729018248 |
| |
|
| | |
| Sichttafel NOVUS DIN A4 gelb. Werkstoff: Kunststoff. Material des Rahmens: Kunsttoff mit Drehzapfen. Komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen. Verwendung für Papierformate: DIN 4A. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN 4A | Garantiedauer: | 2 Jahre | 2Jahre | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Rahmens: | gelb | Beschreibung der Besonderheiten: | komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen | Material des Rahmens: | Kunsttoff mit Drehzapfen | Kunststoff | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Sichttafel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe des Reiters: | Reiter seperat erhältlich 795+4850 | Artikelbezeichnung: | NOVUS Sichttafel DIN A4 gelb | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkttypbezeichnung: | Sichttafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |