Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 100 cm silber Ablageboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 100 cm silber Ablageboard
Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 100 cm silber Ablageboard
Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 100 cm silber Ablageboard
Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 100 cm silber Ablageboard
Artikel-Nr.:
     C1108-760+1005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     760+1005+000
EAN/GTIN:
     4009729029473
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Stiftablage, Utensilienablage NOVUS SlatWall-Board 100 cm silber Ablageboard. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Aluminium. Größe (B x H x T): 1000 x 228 x 302 mm. Einfach an einer NOVUS SlatWall u. Reling einzuhängen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ablageboard
Breite:
1000
Farbe:
silber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
NOVUS SlatWall-Board 100 cm
Garantiedauer:
5 Jahre
Tiefe:
302
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
228
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfach in eine NOVUS SlatWall einzuhängen | Einfach an eine NOVUS SlatWall einzuhängen
Anzahl der Fächer:
1
Produkttypbezeichnung:
Ablageboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.