Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau Sichttafelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau Sichttafelhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau Sichttafelhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau Sichttafelhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau Sichttafelhalter
Artikel-Nr.:
     C1108-748+2002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     748+2002+000
EAN/GTIN:
     4009729017838
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
dokumentenhalter
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau Sichttafelhalter. Verwendung für Produkt: Sichttafeln. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 0 Stück. Befestigungstechnik: Schraubzwinge 18 - 74 mm. Max. Schwenkbereich: 360 °. 2-teiliger Aluminiumarm mit Federausgleichsmechanik, stufenlos verstellbar. Max. Ausladung: 744 mm. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: grau. Max. Aufbewahrungsmenge: 12. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium | Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
12
max. Ausladung:
744
Farbe der Sichttafel:
/
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau
Verwendung für Produkt:
Sichttafeln
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
0
Farbe:
lichtgrau | grau
max. Schwenkbereich:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
2-teiliger Aluminiumarm mit Federausgleichsmechanik, stufenlos verstellbar
Befestigungstechnik:
Schraubzwinge 18 - 74 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Sichttafelhalter
Artikelbezeichnung:
NOVUS ViewMaster Ergo II lichtgrau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre | 2Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.