Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix, lichtgrau, Sichttafelhalter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix, lichtgrau, Sichttafelhalter.
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix, lichtgrau, Sichttafelhalter.
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix, lichtgrau, Sichttafelhalter.
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix, lichtgrau, Sichttafelhalter.
Artikel-Nr.:
     C1108-748+0002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     748+0002+000
EAN/GTIN:
     4009729017852
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafelschwenkarm NOVUS ViewMaster Fix lichtgrau Sichttafelhalter. Verwendung für Produkt: Sichttafeln. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 0 Stück. Befestigungstechnik: Schraubzwinge 18 - 74 mm. Max. Schwenkbereich: 360 °. 2-teiliger Kunststoffgelenkarm mit 3 automatischen Arretierungen. Max. Ausladung: 514 mm. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: grau. Max. Aufbewahrungsmenge: 12. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 1.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Sichttafeln
Artikelbezeichnung:
NOVUS ViewMaster Fix lichtgrau
max. Schwenkbereich:
360
Produkt-Typbezeichnung:
Sichttafelhalter
max. Aufbewahrungsmenge:
12
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau | lichtgrau
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
0
max. Ausladung:
514
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Befestigungstechnik:
Schraubzwinge 18 - 74 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
2-teiliger Kunststoffgelenkarm mit 3 automatischen Arretierungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.