Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset, B4, 5 Stück, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     C1108-720+5005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+5005+000
EAN/GTIN:
     4009729018644
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger V anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 5 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 595 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
595
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
410
Anzahl der Fächer:
5
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
262
Farbe:
anthrazit
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger V anthrazit
Verwendung für Papierformate:
B4
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Verwendung für Papierformat:
B4
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.