Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset
Artikel-Nr.:
     C1108-720+5002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+5002+000
EAN/GTIN:
     4009729018637
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger V lichtgrau Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 5 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 595 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Tiefe:
410
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Schalenset
Breite:
262
Verwendung für Papierformat:
B4
Höhe:
595
Anzahl der Fächer:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren
Farbe:
grau
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS CopySwinger V lichtgrau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger V lichtgrau
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
B4
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.