Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     C1108-720+4005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+4005+000
EAN/GTIN:
     4009729018620
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 4 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 500 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren
Anzahl der Fächer:
4
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS CopySwinger IV anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
262
Verwendung für Papierformat:
B4
Herstellerprodukttyp:
Schalenset
Farbe:
anthrazit
Tiefe:
410
Höhe:
500
Verwendung für Papierformate:
B4
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger IV anthrazit
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 31 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.