Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset, B4, 2 Stück, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     C1108-720+2005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+2005+000
EAN/GTIN:
     4009729018545
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger II anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 2 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 310 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Herstellerprodukttyp:
Schalenset
Breite:
262
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme
Anzahl der Fächer:
2
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
B4
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS CopySwinger II anthrazit
Tiefe:
410
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger II anthrazit
Verwendung für Papierformate:
B4
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.