Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset, B4, 1 Stück, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     C1108-720+1005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+1005+000
EAN/GTIN:
     4009729035412
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Drehablage
Schwenkflügler
novus schwenkflügler
Belegefach NOVUS CopySwinger I anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 1 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 215 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
262
Farbe:
lichtgrau | anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
215
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger I lichtgrau | NOVUS CopySwinger I anthrazit
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Verwendung für Papierformate:
B4
Anzahl der Fächer:
1
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme
Tiefe:
410
Garantiedauer:
2Jahre | 2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Verwendung für Papierformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: schwenkflügler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.