Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter Etikettenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inhaltsschild NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter Etikettenhalter
Inhaltsschild NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter Etikettenhalter
Inhaltsschild NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter Etikettenhalter
Inhaltsschild NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     C1108-420+2200+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     420+2200+000
EAN/GTIN:
     4009729027578
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Inhaltsschild NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter Etikettenhalter. Werkstoff: Kunststoff. Klebemasse lösungsmittelfrei. Farbe des Aufdrucks: ohne. Einfache Montage durch aufstecken. Größe Schild (B x H): 50 x 25 mm. Text des Aufdruckes: ohne. Farbe: klarsicht. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe des Aufdrucks:
ohne
Breite des Schilds:
50
Höhe des Schildes:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettenhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Montage durch aufstecken
Artikelbezeichnung:
NOVUS Klarsicht-Etikettenhalter
Text des Aufdruckes:
ohne
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Schildes:
50
Produkttypbezeichnung:
Etikettenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.