Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551, Ø 80 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1103-95551-14822
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95551-14822
EAN/GTIN:
     4009729068014
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Magnet MEGA Circle XL Dahle 95551. Sonderform: Kreis. Universell einsetzbarer Magnet mit Ablage für runde Gegenstände. Mit vier Neodym-Mangeten für starken Halt.. Werkstoff: Kunststoff. Größe (Ø): 80 mm. Tragfähigkeit: 1800 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Sonderform:
MEGA Magnet Circle XL | Kreis
Durchmesser:
80
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95551
Artikelbezeichnung:
MEGA Magnet Circle XL | Mega Magnet Circle XL
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
1800
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
universell einsetzbarer Magnet mit Ablage für runde Gegenstände. Mit vier Neodym-Magneten für starken Halt. | universell einsetzbarer Magnet iim CIRCLE Design mit Ablage für runde Gegenstände wie Marker oder Stifte
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
59
Nettogewicht:
18
Alleinstellungsmerkmal:
universell einsetzbarer Magnet mit vier starken Neodym-Magneten
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.