Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, gelb
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, gelb
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, gelb
Artikel-Nr.:
     107-332552
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-21464
EAN/GTIN:
     4007885745381
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 13.5 x 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet 38 mm
Farbe:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95538
Tragfähigkeit:
2500
Durchmesser:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Höhe:
13.5
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95538
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,07*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 6,11*
9 Tage
298
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 9,11*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 9,23*
3 Tage
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.