Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, blau
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, blau
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-95538-21463
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-21463
EAN/GTIN:
     4007885765389
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 13.5 x 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Höhe:
13.5
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet 38 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95538
Tragfähigkeit:
2500
Farbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95538
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.