Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, weiß
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, weiß
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, weiß
Artikel-Nr.:
     1375-152011201
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-20983
EAN/GTIN:
     4007885715384
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 13.5 x 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95538
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet 38 mm
Höhe:
13.5
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Durchmesser:
38
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95538
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,686*
€ 1,091*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,787*
€ 1,227*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,71*
8 Tage
513
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,73*
€ 11,88*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,091*
€ 1,29829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.