Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, gelb
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, gelb
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000495532
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95532-21403
EAN/GTIN:
     4007885745329
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet 32 mm Dahle 95532. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95532
Durchmesser:
32
Höhe:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Artikelbezeichnung:
Magnet 32 mm
Farbe:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95532
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
265
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,66*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 4,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,80*
€ 3,332
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.