Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, schwarz
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, schwarz
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000995532
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95532-20920
EAN/GTIN:
     4007885795324
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet 32 mm Dahle 95532. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet 32 mm
Tragfähigkeit:
800
Höhe:
7
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95532
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Durchmesser:
32
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95532
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
600
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,64*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,71*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 4,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.