Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, sortiert
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, sortiert
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1103-95524-21414
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95524-21414
EAN/GTIN:
     4007885705248
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet 24 mm Dahle 95524. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95524
Tragfähigkeit:
300
Höhe:
7
Durchmesser:
24
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95524
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.