Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, grün
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, grün
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, grün
Artikel-Nr.:
     1682-152011060
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95524-20944
EAN/GTIN:
     4007885755243
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet grün dahle
Magnet 24 mm Dahle 95524. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
7
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95524
Farbe:
grün
Tragfähigkeit:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Durchmesser:
24
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95524
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,79*
8 Tage
527
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,80*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,62*
€ 2,87*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,14*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.