Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, grau
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, grau
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-95513-21538
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95513-21538
EAN/GTIN:
     4007885785134
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet 13 mm Dahle 95513. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 13 mm. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Artikelbezeichnung:
Magnet 13 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95513
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Tragfähigkeit:
100
Höhe:
7
Farbe:
grau
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95513
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.